※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
円筒形超硬ロータリーバーダブルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86300812
品番
BAHA1625M08X
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1834
材質
超硬
質量(g)
70