※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
逆テーパー形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86300855
品番
BAHN1613M08
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
813-1941
質量(g)
50