※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
球形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86300934
品番
BAHD1614F08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,130
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
14
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1866
材質
超硬
質量(g)
50