※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ニッパー
BAHCO(バーコ)の 強力ニッパー
強力型軟硬線両用ニッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86300977
品番
2101D125
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
125
トラスコ品番
497-8994
材質
特殊合金、ハンドル:PVCコート
全長(mm)
125
質量(g)
90