BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
先丸円筒形超硬ロータリーバーダブルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
注文コード
86301311
品番
BAHC0313F03X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
813-1837
質量(g)
10