※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
先丸円筒形超硬ロータリーバーダブルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6
注文コード
86301327
品番
BAHC0616F06X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
トラスコ品番
813-1839
質量(g)
20