BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の メガネレンチ
BAHCO(バーコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネエンドレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86301503
品番
7444SG-M-24
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。
用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)
24
全長(mm)
165
質量(g)
235
トラスコ品番
813-1964
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)