※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃メガネエンドレンチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)41 注文コード86301573 品番7444SG-M-41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は対辺寸法など33種類から選べます 他の種類を見る

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。

用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)41 全長(mm)230 質量(g)700 トラスコ品番813-1971 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86301503
2017-11-27
用途:
機械の据付
建設業・工事業

値段は高いですが他メーカーにはないサイズなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする