※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の メガネレンチ
BAHCO(バーコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネエンドレンチ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
46
注文コード
86301591
品番
7444SG-M-46
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,810
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
対辺寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。
用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)
46
全長(mm)
240
質量(g)
970
トラスコ品番
813-2003
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)