※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の メガネレンチ
BAHCO(バーコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネエンドレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86301634
品番
7444SG-M-65
参考基準価格(税別)
¥28,810
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。
用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)
65
全長(mm)
300
質量(g)
2000
トラスコ品番
813-2007
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)