※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の メガネレンチ
BAHCO(バーコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネエンドレンチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86301652
品番
7444SG-M-75
参考基準価格(税別)
¥35,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。
用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)
75
全長(mm)
330
質量(g)
2600
トラスコ品番
813-2009
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)