※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の メガネレンチ
BAHCO(バーコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネエンドレンチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86301661
品番
7444SG-M-80
参考基準価格(税別)
¥47,530
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。
用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)
80
全長(mm)
360
質量(g)
3500
トラスコ品番
813-2010
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)