※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の メガネレンチ
BAHCO(バーコ)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネエンドレンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86301677
品番
7444SG-M-85
参考基準価格(税別)
¥63,580
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。
用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
対辺寸法(mm)
85
全長(mm)
360
質量(g)
3500
トラスコ品番
813-2011
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)