※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
砲弾形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86303253
品番
BAHL1630M08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
30
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1924
材質
超硬
質量(g)
70