BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の ショックレスハンマー
無振動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86303287
品番
3625PU105
参考基準価格(税別)
¥37,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
105
全長(mm)
910
材質(頭)
ウレタン
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
トラスコ品番
437-1241
質量(kg)
5.97