※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 汎用管継手
八興の くい込み管継手・インサート管継手
エイトロックS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86303752
品番
ELS32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
SUS304(本体、リング、ナット)
POM(スリーブ)
ねじ径
R1・3/4
トラスコ品番
814-6218
形状
エイトロック
質量(g)
650
ねじの種類
R
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
32×41