※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
カップリング 1/4ホース用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86303813
品番
Y21-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
材質
鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
用途
エアー工具配管、各種エアー配管。
トラスコ品番
814-6230
全長(mm)
67.5
質量(g)
93
適合ホースサイズ
1/4ホース用