曜日別特売
GE820 ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興 86304136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムエアーホース 8Φ 20m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード86304136品番GE820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径(Φmm)7.9材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)15長さ(m)20トラスコ品番814-6258質量(kg)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする