※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 9×15 100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304337
品番
ESF9100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
15
色
透明
長さ(m)
100
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
814-6330
質量(kg)
15.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
材質(補強材)
ポリエステル糸