※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
ソルベントホース 9.5×14 カット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304827
品番
ESV9CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番
814-6376
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
14
使用流体
空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性
耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸、金属繊維