※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の 樹脂ホース
テトカラーS 6.5×12.5 100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304881
品番
ETCS6100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
12.5
色
黒
長さ(m)
100
特性
耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番
814-6389
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
-10〜60
材質(補強材)
ポリエステル繊維