※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 継手・パイプ
八興の 継手
八興の ホース継手
ホース継手 38Φ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86305317
品番
EFTB38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
38
材質
真鍮
トラスコ品番
814-6282
形状
ニップル
質量(g)
405
種類
ホース継手
使用流体
空気・水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材