※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
柔軟フッ素ホース 25×33 カット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
86305475
品番
EPDB25CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
1
材質
内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番
814-6264
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
33