ESTB-12-CUT 耐油プレッシャーホース  カット 八興 86305581 ESTB-12-CUT 耐油プレッシャーホース  カット 八興 86305581 ESTB-12-CUT 耐油プレッシャーホース  カット 八興 86305581

耐油プレッシャーホース カット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 86305581 品番 ESTB-12-CUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。

材質
内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)
外層:軟質塩化ビニール樹脂
補強糸:ポリエステル糸
内径(Φmm)12 外径D(Φmm)18.0 ブルー透明 用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 トラスコ品番814-6366 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1.0(20℃時) ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86305581
2026-01-05
用途:
バイクカスタム
松田モータース 様 (サービス業)

エンジンとオイルキャッチタンクを繋ぐベンチレーションホースとして使用しました。

対象商品:
86305606
2020-05-14
用途:
ブローバイリターン用
製造業

HKS製ブローオフバルブのサクションリターン用に使用。問題なく使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
86305597
2024-09-07
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

車のミッションオイル交換で使用しようと思い購入しました。
自分のミスで外径が大きく使用できませんでした。
何かの時に使いたいので、保管しておきます。

対象商品:
86305581
2019-10-11
用途:
オイルキャッチタンクのホースに使用

ちょうどオイルキャッチタンクと車どちらにもいけそうな内径のホースがあったので助かりました。かなりきついのでクランプもいらなそうです。

4人が参考にしています
対象商品:
86305597
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
86305597
2017-05-19
用途:
ブローバイ〜オイルキャッチタンクに使用
製造業

15×22を購入、60℃まで1.0MPaまでと言う事で、問題無く使用出来ると思います。硬さも程々でしなやかに曲がります。

3人が参考にしています
対象商品:
16646367
2017-04-25
用途:
オイルのポンプホース延長用途
株式会社加計タイヤサービスセンター 様

使用する前はちょっと硬いかなと思いましたが、使用してみたらちょうど良かったのだ。

1人が参考にしています
対象商品:
86305597
2014-03-31
用途:
オイル給油時
株式会社西出自動車工作所 様

すぐに壊れない心配していましたが、まま使えると思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする