マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の その他耐切創手袋
クリーン用耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
86307207
品番
MZ670CPM
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています。
サイズ
M
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
キュプラ70%、ポリエステル30%
色
黄緑/黒
ゲージ数
13
機能
耐切創
トラスコ品番
868-4402
質量(g)
190
材質(表面/裏面)
PBO繊維(ザイロン)100%/ナイロン100%
色(手首部)
白