マックス[手袋]
マックス[手袋]の 品質管理・精密作業用手袋
マックス[手袋]の スムス手袋 (ナイロン)
低発塵メッシュ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
86307243
品番
MX128L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
サイズ
L
トラスコ品番
854-8561
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
質量(g)
180
全長(cm)
19
中指長(cm)
6
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%
手のひらまわり(cm)
16
色(手首部)
ホワイト