マックス[手袋]
マックス[手袋]の 品質管理・精密作業用手袋
マックス[手袋]の スムス手袋 (ナイロン)
低発塵メッシュ手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
86307252
品番
MX128LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
サイズ
LL
トラスコ品番
854-8562
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
質量(g)
200
全長(cm)
26
中指長(cm)
6.5
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%
手のひらまわり(cm)
17
色(手首部)
ブラック