マックス[手袋]
マックス[手袋]の 品質管理・精密作業用手袋
マックス[手袋]の スムス手袋 (ナイロン)
低発塵メッシュ手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
86307277
品番
MX128S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
サイズ
S
トラスコ品番
854-8564
厚さ(mm)
0.55
色
アイボリー
質量(g)
160
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
6.5
材質(裏)
ポリエステル100%(PUラミネート)
材質(表)
ナイロン100%(メッシュ)
手のひらまわり(cm)
15
色(手首部)
ホワイト