※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メリー エンドカッティングニッパ200mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番853-5146 注文コード86307453 品番4058A
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)200 トラスコ品番853-5146 全長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする