室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
86307812
品番
66SA-150
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。
最も標準的なプラスチックニッパです。
全長(mm)
150
用途
プラスチック成型品のゲートの精密切断。
トラスコ品番
853-5177
質量(g)
125
刃先形状
山形刃
切断能力(Φmm) 樹脂
5