室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 強力ニッパー
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
86308004
品番
207S225
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
全長(mm)
230
仕様
バネなし
トラスコ品番
439-9366
寸法(mm)
225
質量(g)
345
切断能力(Φmm) 鉄線
3.0
切断能力(Φmm) 銅線
4.0