コスモビューティー
コスモビューティーの ボディー用
コスモビューティーの カークリーナー
コスモビューティーの エンジン/ピット洗浄
ハイブラスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
86308381
品番
10886
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。
アルカリパワーで強力に洗浄します。
エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
縦(mm)
320
横(mm)
305
高さ(mm)
300
質量(kg)
22
用途
鉱物油専用クリーナー
トラスコ品番
828-6779
pH値
13.4(代表値)
液性
アルカリ性(水性)
危険物の類別
非危険物