※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
デジタル台はかり DP-5605-C-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86316045
品番
DP5605C60
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥306,680
販売価格(税別)
¥
278,800
バスケットに入れる
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
60
目量(g)
20
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×500
電源(V)
AC100
高さ(mm)
112
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
質量(kg)
13.8
仕様
ロードセル方式
トラスコ品番
817-2771
ひょう量単位
kg