Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の 封筒
Yamato(大和製衡)の レタースケール
レタースケールセレクター
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86316702
品番
SLS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一目でわかる郵便料金表付。
トラスコ品番
838-4611
質量(kg)
0.5
種類
レタースケール
目量(g)
1
計量皿寸法(mm)
110×110
秤量
100g
注意
※2019年10月1日〜の新郵便料金には対応しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86316702
SLS100
49703116
SLS100
レタースケールセレクター
Yamato(大和製衡)
1個
¥
3,398
欠品中
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です