※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
アジャスター付キャスター 自在車 65径 黒ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86317271
品番
SPLG-65BN AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
92×92
取付ピッチ(mm)
75×75
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
437-2506
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.5
取付寸法X×Y(mm)
75×75
取付座A×B(mm)
92×92
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
単輪