※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86317533
品番
STF-65RHS Φ22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
A=89、B=92
材質(車輪)
ゴム車
トラスコ品番
809-3520
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
68
パイプ径d(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)