※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 ナイロン車輪

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86317646 品番STF-65N Φ22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×40 取付高(mm)A=89、B=92 材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3511 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)61 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86317646
2021-11-01
用途:
オリジナル台車製作用
株式会社長野デラップス 様

小ロット対応で購入できるのでありがたいし、メーカーのカタログよりわかりやすいので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする