※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86317734
品番
LTF-50NS Φ24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
24×38
取付高(mm)
A=68、B=70
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
809-3476
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)