※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86317944
品番
LTF-65UR Φ24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
35
軸径×軸長(mm)
24×38
取付高(mm)
A=85、B=87
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
809-3483
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪