ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 100径 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86318075 品番ETF-100URS Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)34×60 取付高(mm)A=126、B=128 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5030 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする