LT-40RS W3/8×14 ねじ込みキャスターS付自在車 40径ゴム車輪 ユーエイキャスター 86319152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスターS付自在車 40径ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86319152 品番LT-40RS W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪ゴム車 車輪径D(Φmm)40 取付高H(mm)59 車輪幅(mm)17 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)25 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 ねじTW3/8 長さ(mm)14 トラスコ品番809-2992 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86319152 LT-40RS W3/8×14 02538514 LT-40RS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする