※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在75径
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86320455
品番
ST-75ELS UNF1/2×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
97
材質(車輪)
エラストマー車
トラスコ品番
809-3414
長さ(mm)
25
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)