※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86320753 品番RJ2-150NWRS 赤ポッチカシメ付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3492 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86320753
2024-02-11
用途:
キャスター交換依頼
建設業・工事業

多数必要だったので大変助かりました。
製品はメーカー品だったので安心して交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする