ODグリーンシート #3000

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 仕上り寸法(縦×横)(m)9.7×9.8 注文コード86322135 品番OGS-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び寸法・番手・仕上り寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。

引裂強度(N)
縦140N
横90N
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm
横600N/5cm
ODグリーン 幅(m)10.0 長さ(m)10.0 厚さ(mm)0.22 ハトメ数44 ハトメピッチ(cm)90 質量(kg)15.5 用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。 トラスコ品番444-7077 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 仕上り寸法(縦×横)(m)9.7×9.8 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 耐久性(年)約1 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
雪囲い
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

雪囲い、荷物の雨避け等普通に使っています、色が自然に溶け込みシートの違和感が無く色気が最高。

2025-09-30
用途:
テントの下に引いてます

リピートです
とても丈夫でいいと思います
テント用に、前は大きいものを一枚使用で購入しましたが
大きすぎて洗うのが大変だったので、2枚敷にしました

対象商品:
86322144
2023-09-04
用途:
色が好み
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーシートではいかにもな感じがしていたのでグリーンシートの中でもミリタリーっぽい色合いのシートを購入しました。
材質はブルーシートと何も変わらないのでこのグリーン色はお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
86322153
2023-11-28
用途:
テントのグランドシートとして
長谷部工業 様

新調したテントのグランドシートに購入しで見ました
若干ちいさけどいい感じでした

1人が参考にしています
対象商品:
86322153
2024-01-21
用途:
老朽化による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用りている商品の入れ替えで購入しました。サイズ・価格とも満足に商品です。

対象商品:
86322117
2023-04-14
用途:
ガンガン使えます。

厚さがあるのでバタつきにくく、目立たない色で満足です。

対象商品:
86322126
2023-02-17
用途:
レジャー使用

安価でよい 使い捨てにできる価格だが意外と耐久性があり
何度も使っている

対象商品:
86322117
2022-06-06
用途:
畳の上で作業をする際の保護やその他の作業する時の保護
サービス業

何より色が良い!
ブルーシートのけばけばもなく心落ち着く色で作業の邪魔になりません。厚みもほどほどあり,このくらいの厚みだと作業もスムーズにいきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする