曜日別特売
OGS-05 ODグリーンシート #3000 ユタカメイク 86322144

OGS-05 ODグリーンシート #3000 ユタカメイク 86322144
OGS-05 ODグリーンシート #3000 ユタカメイク 86322144

ODグリーンシート #3000

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6仕上り寸法(縦×横)(m)2.5×3.4注文コード86322144品番OGS-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。

引裂強度(N)
縦140N
横90N
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm
横600N/5cm
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。ODグリーン幅(m)2.7長さ(m)3.6厚さ(mm)0.22ハトメ数14ハトメピッチ(cm)90質量(kg)1.5トラスコ品番444-7026形状折りたたみタイプ厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)仕上り寸法(縦×横)(m)2.5×3.4呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6耐久性(年)約1材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 雪囲い
有限会社花見山造園農・林・水産業

雪囲い、荷物の雨避け等普通に使っています、色が自然に溶け込みシートの違和感が無く色気が最高。

2025-09-30
用途: テントの下に引いてます

リピートです
とても丈夫でいいと思います
テント用に、前は大きいものを一枚使用で購入しましたが
大きすぎて洗うのが大変だったので、2枚敷にしました

対象商品 : 86322144
2023-09-04
用途: 色が好み
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーシートではいかにもな感じがしていたのでグリーンシートの中でもミリタリーっぽい色合いのシートを購入しました。
材質はブルーシートと何も変わらないのでこのグリーン色はお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 86322153
2023-11-28
用途: テントのグランドシートとして
長谷部工業

新調したテントのグランドシートに購入しで見ました
若干ちいさけどいい感じでした

1が参考にしています
対象商品 : 86322153
2024-01-21
用途: 老朽化による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用りている商品の入れ替えで購入しました。サイズ・価格とも満足に商品です。

対象商品 : 86322117
2023-04-14
用途: ガンガン使えます。

厚さがあるのでバタつきにくく、目立たない色で満足です。

対象商品 : 86322126
2023-02-17
用途: レジャー使用

安価でよい 使い捨てにできる価格だが意外と耐久性があり
何度も使っている

対象商品 : 86322117
2022-06-06
用途: 畳の上で作業をする際の保護やその他の作業する時の保護
サービス業

何より色が良い!
ブルーシートのけばけばもなく心落ち着く色で作業の邪魔になりません。厚みもほどほどあり,このくらいの厚みだと作業もスムーズにいきます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする