ユタカメイク
ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユタカメイクの 吊具
ユタカメイクの 吊具用フック
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86322537
品番
ST50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-1643
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
20
種類
フック
線径(Φmm)
3.5
包装形態
袋入り
縦(mm)
60
横(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応