※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
タイトゴムロープドラム巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(150m)
注文コード
86322652
品番
RT38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
色
イエロー
トラスコ品番
113-5454
質量(g)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応