※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイトゴムロープドラム巻

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(150m) 太さ(Φmm)9 注文コード86322686 品番RT46
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は太さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
太さ(Φmm)9 長さ(m)150 材質中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル ヒョウシキ(トラ) トラスコ品番113-7030 質量(g)10000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする