※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
タイトゴムロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(150m)
注文コード
86322695
品番
RT42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
合成ゴム、ポリプロピレン
色
ブルー
仕様
丸ゴム
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
113-5440
質量(g)
10400
RoHS指令(10物質対応)
対応