※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
タイトゴムロープボビン巻 6Φ×50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86322801
品番
RT29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
50
材質
中芯:合成ゴム
色
ブルー
トラスコ品番
794-8182
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応